- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 溝切 電動工具のおすすめ人気ランキング
溝切 電動工具のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新146件の「溝切 電動工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミゾキリ」、「木工 溝 堀」、「溝切り」などの商品も取り扱っております。
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです
●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます
●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです
●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています
●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
付属品
片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1
質量(kg)
1.1
材質
ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC
型番
MTR-42
電源(単相/V)
100
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
32000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
30
適合材
木材・集成材など
フッ素
無
スリット
無
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)
5
材質
木材
質量(g)
180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)
199
質量(kg)
1.4
電流(A)
5.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
35000
コード長さ(m)
2
チャック孔径(Φmm)
6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)
100
刃物内径(Φmm)
22
回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大切削深さ(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
7.3
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
仕様
二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品
超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])
9000
最大切削深さ(mm)
三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5
最大切削幅(mm)
三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
154
付属品
フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱
質量(kg)
6.8
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品
片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
質量(kg)
1.2
電流(A)
5.9
電源(V)
単相100
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
16000~30000
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×90×191
保証期間
1年
ビット軸径(Φmm)
取付:6
取扱説明書
(2.85MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])
30000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
199
仕様
二重絶縁
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)
1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8
最大切込深さ(mm)
30
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品
片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
30000
電源(V)
単相100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
質量(kg)
1.3
コード長さ(m)
2.5
高さ(mm)
179
定格電流(A)
5.2
ビット軸径(Φmm)
取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×103×179
保証期間
1年
取扱説明書
(0.83MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)
180
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。
質量(kg)
2.65
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
約10300
ノコ刃内径(Φmm)
22
ノコ刃外径(Φmm)
100
角度調整範囲
フェンス:0~90
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
6500
最大切込深さ(mm)
20
刃物外径(mm)
100
刃物内径(mm)
22
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
351
仕様
集じん機に接続可能
作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)
質量(kg)
2.8(バッテリ含む)
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
134
幅(mm)
90
質量(kg)
1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
18
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m